Beli mesin mixer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- MONAKE Paint MixerDeskripsi:Mixer multifungsi. Dapat digunakan untuk mencampur cat, mortar, semen, minyak, bubuk, adonan, dan lainnya.atribut:
- Power Value (W): 1200
- Rated Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 850
- Oxone Stand MixerDeskripsi:OX-851 Oxone Master Stand Mixer 600 - 600W - 4Lt dilengkapi dengan 6 pilihan kecepatan yang ideal untuk mencampur mengocok dan mengaduk. Delapan pilihan juga memudahkan Anda saat hendak mengatur pencampuran adonan. Pengaduk Adonan, Pengocok Telur Mixer ini dilengkapi dengan 1 pengaduk adonan (dough hook) 1 buah pengalis dan 1 pengocok (beater) yang terbuat dari bahan stainless steel. Pengaduk adonan mempermudah semua kerja keras dalam menguleni adonan berat seperti roti dan pizza. Dough Hook akan mendistribusikan ragi secara merata sehingga gluten tepung akan mengembang dengan maksimal. Mudah Dibersihkan, Oxone OX-851 Standing Mixer Series 600 memiliki desain mewah dengan warna elegan. Beater dan dough hook dapat dipisahkan dari badan mixer sehingga dapat dibersihkan dengan cepat dan mudah. Mixer berdiri ini juga aman untuk dicuci dengan mesin pencuci piring.atribut:
- Capacity (L): 4
- Power (W): 600
- Crown Horeca Planetary MixerDeskripsi:Mixer adalah alat mekanis yang digunakan untuk mencampur bahan adonan yang biasanya digunakan untuk pembuatan Kue. Mesin Mixer Planetary ini dilengkapi head mixer dengan 3 fungsi pengadukan, mulai dari mengaduk bahan makanan yang sangat kental hingga yang encer seperti susu. Mangkuk yang dapat dilepas, dan di arahkan keatas dan kebawah semakin mempermudah proses pencampuran adonan. Planetary Mixer B10 memiliki volume 10L dengan speed 110/360 R/Min.
- GETRA Planetary MixerDeskripsi:3 type head mixer: Spiral, Beater, Whip Speed 75/111/220 r/min On/Off Switch Button
- Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk)Deskripsi:Tiger GT-425 L merupakan molen atau disebut juga mesin pengaduk untuk mebuat adukan, baik untuk keperluan pasangan maupun plesteran, pasir dan semen diaduk sampui merata menurut campuran tertentu dengan menggunakan cangkul atau pengaduk beton didalam tabung pengaduk. Dengan kapasitas tabung pengaduk sampai 425 Liter dan kecepatan putaran tabung mencapai 45 RPM dapat mengaduk campuran dengan cepat dan memudahkan pekerjaan mengaduk. Dikopel dengan engine Tropic R175 dengn daya 7HP memiliki tenaga yang memberikan performa yang lebih baik lagi.atribut:
- Normal Capacity (L): 425
- Engine Power (hp): 7
- Drum Rotation Speed (rpm): 24 to 25
- Oil Capacity (L): 2
- Fuel Tank Capacity (L): 5
- Pulley Size (inch): 20
- Engine Start: Crank
- Fuel Type: Diesel
- COLLOMIX Concrete Mixer Accessoriesatribut:
- UNSPSC: 22101901
- Oxford Precision Two-pole Voltage & Continuity TesterDeskripsi:9232 Series two-pole voltage and continuity testers are now more rugged and easier to use than ever before.- Fast test results the way you need them, with large, easy-to-use buttons, bright back-lights, and clear audible and visible indicators designed for any work situation.- Rugged, high-quality construction design includes a heavy duty molded case, a thicker cord with wear indicator, sturdy battery case, and well-fitting and durable probe protector.- Enhanced ergonomic design feels good in your hand, is easy to use (even with gloves) and quick, secure probe docking.- A complete family of testers with the features, functions, and price/performance to fit your applications and preferences.atribut:
- Width (mm): 78
- Depth (mm): 30
- Indication: Audible
- Ingress Protection Rating: IP64
- Maximum Voltage Sensed (V): 12 AC
- Minimum Voltage Sensed (V): 12 AC
- Length (mm): 240
- Part Number: OXD5168260F
- Safety Rating: Cat III 1000V
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- FOMAC Doughmaker MachineDeskripsi:Mesin pengaduk adonan DMX-B10 ini adalah mesin pengaduk adonan. Dengan mesin pengaduk adonan DMX-B10 ini anda akan merasa puas karena mesin ini dapat meningkatkan produktivitas anda dalam membuat berbagai adonan dan dapat meningkatkan kualitas adonan sehingga makanan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Mesin ini terbuat dari besi anti karat, dan wadah dari mesin ini terbuat dari stainless steel. mesin ini mempunyai beberapa bentuk pengaduk, dan dapat mengaduk dengan cepat. Jadi tidak perlu khawatir mesin ini dapat bekerja dengan cepat dan tidak perlu dipertanyakan ke higienisan nya. Keuntungan menggunakan mesin pengaduk adonan ini yaitu : Proses mengaduk adonan menjadi lebih cepat karena mesin pengaduk adonan ini mengaduk adonan secara cepat dan kecepatannya dapat di sesuaikan. Dengan waktu yang cepat, anda dapat membuat adonan dalam jumlah yang banyak sehingga hasil produksi anda akan semakin meningkat. Dengan mesin ini, adonan yang kita buat akan jauh lebih berkualitas sehingga makanan yang akan dibuat menjadi bagus dan berkualitas.Jadi untuk anda yang memiliki usaha pembuatan roti atau kue, alat ini akan sangat bermanfaat untuk anda karena memudahkan anda untuk membuat adonan roti atau kue dan hasilnya pun dapat lebih berkualitas sehingga akan menarik pengunjung.atribut:
- Voltage (V): 220
- GETRA Spiral MixerDeskripsi:Double speed dough mixer Dough mixer Bowl, kneader and shaft are all made from stainless steel Forged dough mixer hook, dough divider and stainless steel mixing bowl Safety micro switch protected safety guard Ideal for soft doughs such as pizza and bread
- FOMAC Planetary Mixer MachineDeskripsi:FOMAC Plus High-Performance Stand Mixer DMX-B7500 merupakan mesin pengaduk adonan yang membantu Anda untuk mengaduk adonan. Proses pembuatan roti dan kue menjadi lebih mudah, cepat, efisien dan efektif apalabila Anda menggunakan mixer ini. Fomac Plus DMX-B7500 memiliki motor yang kuat dan suara motor yang halus. Mengaduk dengan mesin mixer FOMAC Plus ini akan menghasilkan adonan yang sempurna. Mesin ini dilengkapi sampai dengan 11 kecepatan pengadukan.Mesin ini memiliki desain elegan dan mewah dengan 2 (dua) pilihan warna yang sangat sesuai untuk melengkapi dapur Anda. Cara penggunaannya mudah dan mesin ini cocok digunakan untuk keperluan rumah tangga, hotel, cafe, restoran dan usaha kuliner lainnya. Aksesoris mesin: Penutup akrilik, yang berfungsi untuk menutup adonan saat pengadukan yang dilengkapi dengan bibir penutup yang berbentuk corong sehingga memudahkan dalam proses menuang adonan saat proses pengadukan. Selain itu adonan dapat terlihat dengan jelas dari atas penutup karena penutup akrilik yang transparan; Professional Wire Whisk , untuk mengaduk, telur, gula, dan margarin; Flat Beater, untuk frosting, meatloaf, mashed potato; Dough Hook, untuk adonan yang kalis seperti adonan roti, donut, pizza, bun dan lain-lain. Bowl Stainless Steel 304 dengan handle.Cara Penggunaan:- Pastikan daya listrik yang tersedia sesuai dengan yang dibutuhkan mesin- Hubungkan mesin ke stop kontak- Pastikan kepala mixer sudah dikencangkan dan pengaduk sudah terpasang dengan baik- Pastikan bowl mixer sudah diletakan pada posisi yang benar- Tekan tombol power (lampu indikator akan menyala di tombol)- Putar tombol untuk memulai proses pengadukan dan mengatur kecepatan pengadukan.Perlu diperhatikan:- Penggunaan kecepatan pengadukan harap disesuaikan dengan jenis adonan yang diaduk, selalu pastikan agar adonan memiliki tingkat hidrasi di atas 65% dan perhatikan batas maksimum kapasitas untuk pengadukan.- Harap istirahatkan mesin dan hindari penggunaan secara terus menerus tanpa jeda karena akan membuat motor menjadi panas dan konsleting.- Kesalahan pengguna karena pemakaian dapat menyebabkan hilangnya garansi produk, sehingga sebaiknya Anda menggunakan mesin dengan tepat.atribut:
- Voltage (V): 220
- Power (W): 500
- FOMAC Dough MixerDeskripsi:Mesin pengaduk adonan DMX-KJD ini adalah mesin pengaduk adonan telur atau adonan cair. Dengan mesin pengaduk adonan DMX-KJD ini anda akan merasa puas karena mesin ini dapat meningkatkan produktivitas anda dalam meningkatkan kualitas adonan sehingga makanan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Mesin ini terbuat dari besi anti karat, dan wadah dari mesin ini terbuat dari stainless steel. Keuntungan menggunakan mesin ini: Proses mengaduk adonan menjadi lebih cepat karena mesin pengaduk adonan ini mengaduk adonan secara cepat dan kecepatannya dapat di sesuaikan. Hasil produksi Anda akan semakin meningkat dan adonan lebih higienis. Dengan mesin ini, adonan yang kita buat akan jauh lebih berkualitas sehingga makanan yang akan dibuat menjadi bagus dan berkualitas.atribut:
- Voltage (V): 220
- Maspion Stand MixerDeskripsi:Mengaduk adonan dan telur jadi mudah, cepat dan tercampur merata dengan stand mixer. Pakai Maspion MT-1140 - Stand Mixer untuk membantu pekerjaan dapur Bunda. Adonan lebih merata sempurna tanpa ribet. Maspion MT-1140 - Stand Mixer dilengkapi dengan 2 pengaduk dan pengocok yang terbuat dari stainless berkualitas. Lebih awet dan food grade.Kapasitas Mangkok : 1 Liter5 level kecepatanBeater dan Kneader terbuat dari stainless steelMudah digunakan dan dibersihkanatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00029.02
Daftar Harga mesin mixer Terbaru March 2026
| WIRASTAR Planetary Mixer | Rp999.900 |
| MONAKE Paint Mixer | Rp359.900 |
| Guataka Planetary Mixer | Rp6.199.900 |
| Oxone Stand Mixer | Rp2.299.900 |
| Crown Horeca Planetary Mixer | Rp7.099.900 |
| FOMAC Horizontal Dough Mixer | Rp2.499.900 |
| GETRA Planetary Mixer | Rp6.799.900 |
| Tiger Concrete Mixer (Mesin Pengaduk) | Rp21.999.900 |
| COLLOMIX Concrete Mixer Accessories | Rp1.599.900 |
| Oxford Precision Two-pole Voltage & Continuity Tester | Rp1.799.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)


























































































































































/9tP108228353-1.jpg)